Nom du Fabricant
THOMSON INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom produit
Round Rail Assembly
Type produit
Fully Supported | Dual Shaft
Bloc de palier / Nombre de chariots
DSRC-08-SB
Nombre de blocs / chariots de palier
1
Nombre d'assemblage de rail de support
DSRA-08
Matériau
Aluminum Carriage and Support Rail | Steel Shaft
Autres caractéristiques
Integrated Wide Width Carriage with 4 Open Ball Bearing | 1/4 Inch Bolt
Catégorie - BDI
Round Rail Assemblies
Chaîne de mots-clés
Round Rail Linear
URL fabricant
https://www.thomsonlinear.com
Numéro article fabricant
2DA0800BL24
Description longue
Round Rail Assembly; Fully Supported | Dual Shaft; 1/2" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 2" Support Rail Width; 7/8" Base to Shaft Center; DSRC-08-SB; 1 Bearing Block/Carriage; Bearing Block/Carriage: 4-1/2" Length; 4.6" Width; 1.43" Height
Distance centre d'orifices de montage
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Bloc de palier / Largeur de chariot
4,6 Pouces | 116,84 Millimètres
Base à centre de l'arbre
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Largeur du support de rail
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Bloc de palier / Longueur de chariot
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres
Longueur de course
19,5 Pouces | 495,3 Millimètres
Diamètre de trou de montage
0,28 Pouces | 7,112 Millimètres
Longueur d'arbre
24 Pouces | 609,6 Millimètres
Bloc de palier / Hauteur de chariot
1,43 Pouces | 36,322 Millimètres