SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SUPER20OPN

SUPER32OPN

SUPER32OPN ; SUPER BAGUE A BILLE

2" Bore; 3" Outside Diamter; 4" Length; Round Bore | Ball; Open; Thermoplastic Housing; Self Aligning

N° de pièce #

SUPER32OPN

Le numéro de pièce BDI

854213

PRIX
625,32 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Marque
Nom du Fabricant
THOMSON INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.544
UNSPSC
31171506
EAN
0662486102724
Type de manchon linéaire
Round Bore | Ball
Profil
Open
scellé
None
Matériau du boîtier
Thermoplastic
Auto-alignement
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For Continuously Supported Application
Catégorie - BDI
Nonmounted Bearings
Groupe produit - BDI
080
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.12
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball Linear
URL fabricant
https://www.thomsonlinear.com
Numéro article fabricant
SUPER32OPN
Poids / LB
1.2
Description longue
2" Bore; 3" Outside Diamter; 4" Length; Round Bore | Ball; Open; Thermoplastic Housing; Self Aligning
Longueur
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Diamètre externe
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Alésage
2 Pouces | 50,8 Millimètres