SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
Niveleurs | BDI Canada
CatégoriesManutentionCatégoriesComposants de convoyeursCatégoriesNiveleurs
REXNORD
133-67982 ; STAINLESS STEEL LEVELER
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 5.91" Thread Length; 133 Series; 7.72" Overall Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.43 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
77,42 $ / Chaque

QTÉ

REXNORD
133 67972 ; LEV 133 5/8PO -11 AI 6
Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 5.91" Thread Length; 133 Series; 7.72" Overall Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.43 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
98,63 $ / Chaque

QTÉ

SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST VG-511-04-S58-L7
Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 6.09" Thread Length; 511 Series; 7.69" Overall Height; 4" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.48 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
13

QTÉ

REXNORD
REXNORD 323-650161
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 5.67" Thread Length; 323 Series; 6.89" Overall Height; 3.15" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.35 Inch Mounting Hole Size; Steel Stem Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

REXNORD
REXNORD LEV133 3/4-10"X7.72" 6B SS PA
Conveyor Leveler; 3/4-10 Thread Size; 133 Series; 7.72" Overall Height; Stainless Steel Stem Material
Le numéro de pièce BDI

QTÉ