token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

VG-J4-163-188-10

VG-J4-163-188-10

SYSTEM PLAST VG-J4-163-188-10

Chain Guide | Wear Strip; 1-5/8" Track Width; 10 Feet Long; 0.59" Height; 1-5/8" Width; UHMW-PE

N° de pièce #

VG-J4-163-188-10

Le numéro de pièce BDI

338400

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.077
UNSPSC
24101700
EAN
0787405504288
Nom produit
Chain Guide | Wear Strip
Longueur - Pieds
10
Matériau
UHMW-PE
Autres caractéristiques
Price is per Foot | For Use With 1/4 Inch Material
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Conveyor Components Guides
Groupe produit - BDI
570
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.10
Nom
Wear Strip
Chaîne de mots-clés
Chain Guide
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
VG-J4-163-188-10
Numéro interne fabricant
VG-J4-163-
Poids / LB
0.17
Description longue
Chain Guide | Wear Strip; 1-5/8" Track Width; 10 Feet Long; 0.59" Height; 1-5/8" Width; UHMW-PE
Largeur de piste
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Hauteur
0,59 Pouces | 14,986 Millimètres
Largeur
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres