REXNORD
133 67972 ; LEV 133 5/8PO -11 AI 6
Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 5.91" Thread Length; 133 Series; 7.72" Overall Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.43 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
REXNORD LEV133 3/4-10"X7.72" 6B SS PA
Conveyor Leveler; 3/4-10 Thread Size; 133 Series; 7.72" Overall Height; Stainless Steel Stem Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
REXNORD LEV511-02 3/4-10X10.69" SS 6A PA
Conveyor Leveler; 3/4-10 Thread Size; 511 Series; 10.69" Overall Height; Stainless Steel Stem Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST VG-505-02-S58-L3
Leveler; Articulating; 5/8-11 Thread Size; 2.47" Thread Length; 505 Series; 3.74" Overall Height; 3.15" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.35 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST VG-511-01-S12-L5T
Leveler; Articulating; 1/2-13 Thread Size; 4.6" Thread Length; 511-T Series; 6.2" Overall Height; 4" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI