token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

CI1700-12T-1-1/4IN-KWSS-B 401-60318-17

CI1700-12T-1-1/4IN-KWSS-B 401-60318-17

REXNORD CI1700-12T-1-1/4IN-KWSS-B 401-60318-17

Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-31/32" Pitch; 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 7.72" Outside Diameter; 7.604" Pitch Diameter; Side Flexing Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; No Grooved; No Split; Keyway

N° de pièce #

CI1700-12T-1-1/4IN-KWSS-B 401-60318-17

Le numéro de pièce BDI

24115710

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.307
UNSPSC
31171903
EAN
0698210600198
Modulaire - Taille supérieure plate
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765
Nombre de dents
12
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Profil d'alésage
Round
Modulaire - Type supérieur plat
Side Flexing
Matériau
Cast Iron
Rainuré Oui ou Non
No
Fendu Oui ou Non
No
Clavette Oui/Non
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Flat Top Sprockets
Groupe produit - BDI
M00332
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Conveying Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
10028772
Poids / LB
7.29
Description longue
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-31/32" Pitch; 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 7.72" Outside Diameter; 7.604" Pitch Diameter; Side Flexing Modular - Flat Top Type; Cast Iron Material; No Grooved; No Split; Keyway
Pas
1,969 Pouces | 50 Millimètres
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre externe
7,72 Pouces | 196,088 Millimètres
Diamètre de pas
7,604 Pouces | 193,142 Millimètres