token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

1992-MXL

1992-MXL

GATES 1992-MXL

Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 199.2" Pitch Length; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

1992-MXL

Le numéro de pièce BDI

1098444

N'est plus disponible
Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.249
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
2/25 Inch
Profil de dent
Standard Timing
Série de courroie
MXL
Matériau de tension
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.gates.com
Description longue
Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 199.2" Pitch Length; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Pas de courroie
199,2 Pouces | 5059,68 Millimètres
Largeur de courroie
0 Pouces | 0 Millimètres