token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

370XL025

731L075

731L075 ; COURROIES DE DISTRIBUTION POWERGRIP

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 73.1" Pitch Length; 3/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

92577246

Le numéro de pièce BDI

1114441

PRIX
84,26 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.13
UNSPSC
26111811
EAN
0072053939231
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
3/8 Inch
Profil de dent
Standard Timing
Série de courroie
L
Matériau de tension
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Trapezoidal Tooth Profile
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.gates.com
Numéro article fabricant
731L075
Numéro interne fabricant
9257-7246
Poids / LB
0.3
Description longue
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 73.1" Pitch Length; 3/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Largeur de courroie
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Pas de courroie
73,1 Pouces | 1856,74 Millimètres