token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

E3MR-444-15

E540L100

E540L100 TIMING BELT ; 87/PAK

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 54" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

95822318

Le numéro de pièce BDI

1123776

PRIX
63,34 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.11
UNSPSC
26111811
EAN
0770075291510
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
3/8 Inch
Profil de dent
Standard Timing
Série de courroie
L
Matériau de tension
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.gates.com
Numéro article fabricant
E540L100
Poids / LB
0.29
Description longue
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 54" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Largeur de courroie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Pas de courroie
54 Pouces | 1371,6 Millimètres