token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

F032T20A02500

F032T20A02500

CONTINENTAL F032T20A02500

Synchronous Belt; 20MM Pitch; 2500MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

N° de pièce #

F032T20A02500

Le numéro de pièce BDI

417756

N'est plus disponible
Nom du Fabricant
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
26111811
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
20 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
T20
Matériau de tension
Steel
Outer Material
Polyurethane
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.continental.com
Numéro article fabricant
Elatech 32T20A 2500mm FLEX
Numéro interne fabricant
20358759
Poids / LB
0.001
Description longue
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 2500MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Pas de courroie
98,425 Pouces | 2500 Millimètres
Largeur de courroie
1,26 Pouces | 32 Millimètres