token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

AT10-1500-75

T10-890-16

T10-890-16 ; SYNCHROPWR COURROIES POLYURETHANE

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 890MM Pitch Length; 16MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

N° de pièce #

77622187

Le numéro de pièce BDI

1133974

PRIX
75,97 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.06
UNSPSC
26111811
EAN
0072053916164
Style de courroie
Synchronous
Pas de courroie
10 MM
Profil de dent
Standard HTD
Série de courroie
T10
Matériau de tension
Steel
Outer Material
Polyurethane
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
Catégorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
4010.36.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.gates.com
Numéro article fabricant
T10-890-16
Numéro interne fabricant
7762-2187
Poids / LB
0.14
Description longue
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 890MM Pitch Length; 16MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Pas de courroie
35,039 Pouces | 890 Millimètres
Largeur de courroie
0,63 Pouces | 16 Millimètres