token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

9JP2000/2

9JP2000/2

GATES 9JP2000/2

V-Belt; 9JP Series; Banded Belt Style; 2000MM Belt Outside Length; 20MM Belt Width; 2 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material

N° de pièce #

9JP2000/2

Le numéro de pièce BDI

1118704

N'est plus disponible
Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.473
Série de courroie
9JP
Style de courroie
V-Belt Banded
Nombre de bandes
2 Bands
Matériau de tension
Aramid
Outer Material
Fabric
Autres caractéristiques
Wrapped | Narrow Profile
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Groupe produit - BDI
M02356
Code de tarif harmonisé
4010.39.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
V
URL fabricant
https://www.gates.com
Poids / LB
0.473
Description longue
V-Belt; 9JP Series; Banded Belt Style; 2000MM Belt Outside Length; 20MM Belt Width; 2 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
Longueur courroie externe
78,74 Pouces | 2000 Millimètres
Largeur de courroie
0,787 Pouces | 20 Millimètres