token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

8M-22S-12

8M-22S-12

GATES 8M-22S-12

Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 22 Teeth; 22.35MM Face Width; Bushed; 54.43MM Outside Diameter; 56.03MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

8M-22S-12

Le numéro de pièce BDI

1116516

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.46
UNSPSC
26111812
Pas de courroie
8 MM
Style de courroie
8M-12
Nombre de dents
22
Méthode de montage
Bushed
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de bague
1008
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Pulley Synchronous
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.gates.com
Poids / LB
0.39683
Description longue
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 22 Teeth; 22.35MM Face Width; Bushed; 54.43MM Outside Diameter; 56.03MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
Diamètre externe de bride
2,61 Pouces | 66,29 Millimètres
Diamètre externe
2,143 Pouces | 54,43 Millimètres
Diamètre de pas
2,206 Pouces | 56,03 Millimètres
Largeur de courroie
0,472 Pouces | 12 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de face
0,88 Pouces | 22,35 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 1 Pouces | 14 To 24 Millimètres