token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

P53-8MPT-20

P53-8MPT-20

TIMKEN P53-8MPT-20

Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 53 Teeth; Bushed; 133.579MM Outside Diameter; 134.95MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

P53-8MPT-20

Le numéro de pièce BDI

237447

N'est plus disponible
Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.27
Pas de courroie
8 MM
Style de courroie
8M-20
Nombre de dents
53
Méthode de montage
Bushed
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de bague
2012
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Pulley Synchronous
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.timken.com
Poids / LB
5
Description longue
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 53 Teeth; Bushed; 133.579MM Outside Diameter; 134.95MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Diamètre externe de bride
5,76 Pouces | 146,304 Millimètres
Largeur de courroie
0,787 Pouces | 20 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 2 Pouces | 18 To 48 Millimètres
Largeur de face
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
5,313 Pouces | 134,95 Millimètres
Diamètre externe
5,259 Pouces | 133,579 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres