token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

P56-8M-30-SDS HTD

P56-20M-230

TIMKEN P56-20M-230

Synchronous Pulley; 230MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-230 Belt Style; 56 Teeth; 250.825MM Face Width; Bushed; 354.838MM Outside Diameter; 356.616MM Pitch Diameter; Yes Keyway; M Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

P56-20M-230

Le numéro de pièce BDI

237335

N'est plus disponible
Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
101.423
Pas de courroie
20 MM
Style de courroie
20M-230
Nombre de dents
56
Méthode de montage
Bushed
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de bague
M
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Pulley Synchronous
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.timken.com
Poids / LB
223.6
Description longue
Synchronous Pulley; 230MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-230 Belt Style; 56 Teeth; 250.825MM Face Width; Bushed; 354.838MM Outside Diameter; 356.616MM Pitch Diameter; Yes Keyway; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de courroie
9,055 Pouces | 230 Millimètres
Diamètre externe de bride
14,46 Pouces | 367,284 Millimètres
Diamètre de pas
14,04 Pouces | 356,616 Millimètres
Largeur de face
9,875 Pouces | 250,825 Millimètres
Plage d'alésage de bague
2 To 5-1/2 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe
13,97 Pouces | 354,838 Millimètres