token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

PHP 23L100TB

PHP 23L100TB

PHP 23L100TB PULLEY ; NON-RETURNABLE

Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 23 Teeth; 1.252" Face Width; Bushed; 2.715" Outside Diameter; 2.745" Pitch Diameter; Yes Keyway; 3/8 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

PHP 23L100TB

Le numéro de pièce BDI

1289111

PRIX
26,23 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.499
UNSPSC
26111812
EAN
7316572600122
Pas de courroie
3/8 Inch
Style de courroie
L
Nombre de dents
23
Méthode de montage
Bushed
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de bague
1108
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing | Web Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Pulley Synchronous
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
Poids / LB
1.1905
Description longue
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 23 Teeth; 1.252" Face Width; Bushed; 2.715" Outside Diameter; 2.745" Pitch Diameter; Yes Keyway; 3/8 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Diamètre externe de bride
3,071 Pouces | 78 Millimètres
Largeur de courroie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Largeur de face
1,252 Pouces | 31,8 Millimètres
Diamètre externe
2,715 Pouces | 68,97 Millimètres
Diamètre de pas
2,745 Pouces | 69,73 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Plage d'alésage de bague
3/8 To 1-1/8 Pouces | 9 To 28 Millimètres