token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

2B5.4-1610

2/3V5.6-1610

2/3V5.6-1610 ; COURROIE TRAPEZOIDALE POULIE

Transmission Pulley; 2 Grooves; 5.6" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; 3V Belt Series; 5.55" Pitch Minimum; 5.55" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

112195

Le numéro de pièce BDI

255068

PRIX
161,17 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.37
UNSPSC
26111806
EAN
0782475087334
Nombre de rainures
2
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
1610
Série de courroie
3V
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing | Solid Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
2-3V5.6-1610 SHEAVE
Numéro interne fabricant
112195
Poids / LB
5.24
Description longue
Transmission Pulley; 2 Grooves; 5.6" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; 3V Belt Series; 5.55" Pitch Minimum; 5.55" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Diamètre de pas maximum
5,55 Pouces | 140,97 Millimètres
Diamètre externe
5,6 Pouces | 142,24 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas minimum
5,55 Pouces | 140,97 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 1-11/16 Pouces | 14 To 42 Millimètres