token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

4TC82

4TC82

4TC82 POULIE CONIQUE FENDUE ; NON-RETURNABLE 4 GRV FACE WIDTH 4-1/4"

Transmission Pulley; 4 Grooves; 8.6" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.2" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

1009349

Le numéro de pièce BDI

319263

PRIX
898,07 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
12.53
UNSPSC
26111806
EAN
0662289223039
Nombre de rainures
4
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
Q2
Série de courroie
C
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing | Web Style | Type 13
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
4TC82
Numéro interne fabricant
1009349
Poids / LB
26.8
Description longue
Transmission Pulley; 4 Grooves; 8.6" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.2" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Diamètre de pas maximum
8,2 Pouces | 208,28 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1 To 2-5/8 Pouces | 25.4 To 66.675 Millimètres
Diamètre de pas minimum
8,2 Pouces | 208,28 Millimètres
Diamètre externe
8,6 Pouces | 218,44 Millimètres