SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

BK70H

BK70H

BK70H V-BELT SHEAVE ; BAGUE CLASSIQUE GRIP

Transmission Pulley; 1 Grooves; 6-3/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 6" Pitch Minimum; 6.4" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

1042530

Le numéro de pièce BDI

321705

PRIX
74,46 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.43
UNSPSC
26111806
EAN
0662289172382
Nombre de rainures
1
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
H
Série de courroie
4L | A | 5L | B
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Split Taper Bushing | Type 3 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
5406
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
BK70H
Numéro interne fabricant
1042530
Poids / LB
2.8
Description longue
Transmission Pulley; 1 Grooves; 6-3/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 6" Pitch Minimum; 6.4" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Diamètre de pas maximum
6,4 Pouces | 162,56 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas minimum
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Diamètre externe
6,75 Pouces | 171,45 Millimètres
Plage d'alésage de bague
3/8 To 1-1/2 Pouces | 9.525 To 38.1 Millimètres