token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

MAL182

MAL182

MAL182 QD POULIE

Transmission Pulley; 1 Grooves; 18-1/4" Outside Diameter; Bushed; L Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 17.66" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

N° de pièce #

MAL182

Le numéro de pièce BDI

630608

PRIX
169,34 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.46
UNSPSC
26111806
EAN
0775829027025
Nombre de rainures
1
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
L
Série de courroie
3L | 4L | A
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing | Reverse Mount | Arm Style | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
MAL182
Poids / LB
9.95
Description longue
Transmission Pulley; 1 Grooves; 18-1/4" Outside Diameter; Bushed; L Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 17.66" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre externe
18,25 Pouces | 463,55 Millimètres
Diamètre de pas maximum
18 Pouces | 457,2 Millimètres
Diamètre de pas minimum
17,66 Pouces | 448,564 Millimètres
Plage d'alésage de bague
3/8 To 1-1/2 Pouces | 14 To 38 Millimètres