token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

OK30-1/2

OK60X1/2

BROWNING OK60X1/2

Transmission Pulley; 1/2" Bore; 1 Groove; 6.17" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L Belt Series; 6" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; No Keyway

N° de pièce #

OK60X1/2

Le numéro de pièce BDI

319843

N'est plus disponible
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.82
Nombre de rainures
1
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague
No Bushing
Série de courroie
3L
Clavette Oui/Non
No
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Type 3
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
OK60X1/2
Numéro interne fabricant
1025642
Poids / LB
1.8
Description longue
Transmission Pulley; 1/2" Bore; 1 Groove; 6.17" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L Belt Series; 6" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; No Keyway
Diamètre de pas minimum
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Diamètre externe
6,17 Pouces | 156,718 Millimètres
Diamètre de pas maximum
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Alésage
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres