token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

PHP 5SPC1120TB

PHP 5SPZ710TB

PHP 5SPZ710TB PULLEY ; NON-RETURNABLE

Transmission Pulley; 5 Grooves; 714MM Outside Diameter; Bushed; SPZ Belt Series; 710MM Pitch Minimum; 710MM Pitch Maximum; Keyway

N° de pièce #

PHP 5SPZ710TB

Le numéro de pièce BDI

1282799

PRIX
887,03 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
36.5
UNSPSC
26111806
EAN
7316572763810
Nombre de rainures
5
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague
Not Available
Série de courroie
SPZ
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
Description longue
Transmission Pulley; 5 Grooves; 714MM Outside Diameter; Bushed; SPZ Belt Series; 710MM Pitch Minimum; 710MM Pitch Maximum; Keyway
Diamètre de pas minimum
27,953 Pouces | 710 Millimètres
Diamètre de pas maximum
27,953 Pouces | 710 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe
28,11 Pouces | 714 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,382 Pouces | 9,7 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,382 Pouces | 9,7 Millimètres