token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

60A21

08A22

08A22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 95.961MM Outside Diameter; 89.24MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

08A22

Le numéro de pièce BDI

613312

PRIX
48,90 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.299
UNSPSC
31171901
EAN
0697950397030
Taille de chaîne
08B-1
Nombre de dents
22
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ISO Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
Yes
Autres caractéristiques
Simplex Type
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
0.661
Description longue
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 95.961MM Outside Diameter; 89.24MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diamètre externe
3,778 Pouces | 95,961 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
3,513 Pouces | 89,24 Millimètres