80BS12 1 1/2
80BS12 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 12T 1-1/2" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
80BS12 1 1/2
Le numéro de pièce BDI
624495
PRIX
75,89 $ / Chaque
INVENTAIRE: