token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

D20C76

D100C45

D100C45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B

Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.626" Outside Diameter; 17.92" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

D100C45

Le numéro de pièce BDI

607311

PRIX
1 988,70 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
46.72
UNSPSC
31171901
EAN
0697950024134
Taille de chaîne
100-2
Nombre de dents
45
Nombre de rangées de dents
2
Type de moyeu
C-Hub Both Sides
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage maxi
3.813
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
103
Description longue
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.626" Outside Diameter; 17.92" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diamètre externe
18,626 Pouces | 473,1 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Pas de chaîne
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre de pas
17,92 Pouces | 455,168 Millimètres