token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

E20B21

E20B21

E20B21 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL

Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 21 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 229.718MM Outside Diameter; 213.03MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

E20B21

Le numéro de pièce BDI

608436

PRIX
1 999,92 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
23.36
UNSPSC
31171901
EAN
0697950405292
Taille de chaîne
20B-3
Nombre de dents
21
Nombre de rangées de dents
3
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ISO Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage maxi
92
Alésage plein minimal
Yes
Autres caractéristiques
Triplex Type
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
51.5
Description longue
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 21 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 229.718MM Outside Diameter; 213.03MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Pas de chaîne
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe
9,044 Pouces | 229,718 Millimètres
Diamètre de pas
8,387 Pouces | 213,03 Millimètres