token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

DUPLIQUER 912939 NE PAS UTILISER

DUPLIQUER 912939 NE PAS UTILISER

TSUBAKI DUPLIQUER 912939 NE PAS UTILISER

Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 24.06" Outside Diameter; 22.948" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

DUPLICATE 912939 DO NOT USE

Le numéro de pièce BDI

24345630

N'est plus disponible
Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
79.73
UNSPSC
31171901
Taille de chaîne
160
Nombre de dents
36
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
C-Hub Both Sides
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage maxi
5.5
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Poids / LB
174.60611
Description longue
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 24.06" Outside Diameter; 22.948" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diamètre externe
24,06 Pouces | 611,124 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
22,948 Pouces | 582,879 Millimètres
Pas de chaîne
2 Pouces | 50,8 Millimètres