H60B14F X 1
H60B14F X 1 ; SPROCKET 1IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
60BS14HT 1
Le numéro de pièce BDI
916758
PRIX
50,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: