token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

PHS 100-1B42

PHS 08B-1BH8

PHS 08B-1BH8 SPROCKET ; NON-RETURNABLE

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 37.2MM Outside Diameter; 33.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

PHS 08B-1BH8

Le numéro de pièce BDI

1285040

PRIX
3,16 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.044
UNSPSC
31171901
EAN
7316572805152
Taille de chaîne
08B-1
Nombre de dents
8
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ISO Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage maxi
10
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.skf.com
Poids / LB
0.13228
Description longue
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 37.2MM Outside Diameter; 33.18MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diamètre de pas
1,306 Pouces | 33,18 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre externe
1,465 Pouces | 37,2 Millimètres