SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

BL866 X 175 LINKS FEMALE EACH END

BL866 RIV 10'

BL866RB LEAF CHAIN

Roller Chain; BL866-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

N° de pièce #

BL866RB

Le numéro de pièce BDI

904349

PRIX
68,26 $ / Pied

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.04
UNSPSC
31151603
EAN
0097039675637
Taille de chaîne
BL866-3
Construction de base
Riveted 6X6 Lacing
Composant
Chain
Série de chaîne
Leaf
Nombre de brins
3
Matériau
Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
Leaf
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Forme de plaque
Curved
Modification
Rollerless
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.12.00.80
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Leaf
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain; BL866-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,157 Pouces | 3,988 Millimètres
Hauteur de plaque
0,949 Pouces | 24,105 Millimètres
Diamètre de tige
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres