PHC 36S-4O/L
PHC 36S-4O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 36S-4 Chain Size; Cottered; 57.15MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ISO; 35.71MM Roller Diameter; 35.48MM Roller Width; 7.2MM Plate Thickness; 54.3MM Plate Height; Curved; 17.46MM Pin Diameter
N° de pièce #
PHC 36S-4O/L
Le numéro de pièce BDI
1281374
PRIX
771,46 $ / Chaque
INVENTAIRE: