35 304SS SC C/L
35 304SS SC C/L CONNEXION LIAISON
Chain Link; 35 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.184" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.339" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
35A1SSS26I
Le numéro de pièce BDI
17281495
PRIX
9,19 $ / Chaque
INVENTAIRE: