C2050 OFFSET
C2050 OFFSET LK ; ROULEAU CHAINE LIEN DE RATTACHEMENT
Chain Link; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
C2050 OFFSET
Le numéro de pièce BDI
18174506
PRIX
3,06 $ / Chaque
INVENTAIRE: