token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

C454 X 2-1/2

C454 X 2-1/2

MARTIN SPROCKET & GR C454 X 2-1/2

Spur Gear; 2-1/2" Bore; 13-1/2" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Finished Bore; 54 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth

N° de pièce #

C454 X 2-1/2

Le numéro de pièce BDI

21841866

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / Livre (pound)
N/A
UNSPSC
31171707
Pas
4 DP
Méthode de montage
Finished Bore
Nombre de dents
54
Angle de pression
14.5
Sens
Not Applicable
Taille de bague si bagué
No Bushing
Alésage plein minimal
No
Alésage maxi
2.5
Style de réducteur
Spur Gear
Matériau
Cast Iron
Dent durcie
No
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Spur and Helical Gears
Groupe produit - BDI
M02182
Code de tarif harmonisé
8483.40.90.00
Nom
Gear
Chaîne de mots-clés
Spur
Description longue
Spur Gear; 2-1/2" Bore; 13-1/2" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Finished Bore; 54 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
Alésage
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Largeur de face
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Diamètre de pas
13,5 Pouces | 342,9 Millimètres
Diamètre de moyeu
4 Pouces | 101,6 Millimètres