token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

YSS2015 OBSOLETO NO USAR 12/20

S1612

S1612 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL

Spur Gear; 3/4" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 9/16" Hub Diameter; Steel

N° de pièce #

S1612

Le numéro de pièce BDI

611634

PRIX
31,93 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.03
UNSPSC
31171707
EAN
0697950057286
Pas
16 DP
Méthode de montage
Rough Bore
Nombre de dents
12
Angle de pression
14.5
Sens
Not Applicable
Taille de bague si bagué
No Bushing
Alésage plein minimal
No
Style de réducteur
Spur Gear
Matériau
Steel
Dent durcie
No
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Plain Style | Type B | Minimum Bore 3/8
Catégorie - BDI
Spur and Helical Gears
Groupe produit - BDI
M02182
Code de tarif harmonisé
8483.40.90.00
Nom
Gear
Chaîne de mots-clés
Spur
Numéro article fabricant
S1612
Numéro interne fabricant
S1612
Poids / LB
0.06
Description longue
Spur Gear; 3/4" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 9/16" Hub Diameter; Steel
Diamètre de pas
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Diamètre de moyeu
0,563 Pouces | 14,3 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de face
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres