Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom produit
Idler Tensioner
Type produit
Base Mounted
Used With
N2 - N3 - N4 Shaft | IDQ1-3/4 Idler Bushing
Shaft Length
2-1/8 | 3-1/8 | 4-1/8
Taille de filetage
3/4-10
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Autres caractéristiques
Shaft Must be Ordered Separately | Single Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
Catégorie - BDI
Idler Tensioners
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.80
Chaîne de mots-clés
Idler
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
ATQ
Numéro interne fabricant
1296680
Description longue
Base Mounted; 1" Shaft Diameter; 4-1/2" Overall Length; 2" Overall Width; 2-1/16" Overall Height; Adjustable; Cast Iron
Diamètre d'arbre
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Largeur globale
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Longueur globale
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres
Hauteur global
2,063 Pouces | 52,4 Millimètres