Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
213TC/215TC
Type d'entrée
C-Face Coupling
Type de sortie
Hollow Shaft
Puissance d'entrée maxi nominale
2HP
Régime de sortie maxi nominal
29.2
Méthode de montage
Shaft Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
0
Série du fabricant
HERA55
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de tension d'entrée plus um
2.36HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Couple de sortie
4500In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA55 Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Longueur globale
16,338 Pouces | 414,985 Millimètres
Hauteur global
11,675 Pouces | 296,545 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres
Distance centre
3,675 Pouces | 93,345 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
7,175 Pouces | 182,245 Millimètres
Alésage de sortie
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Distance centre nominale
3,68 Pouces | 93,472 Millimètres
Largeur globale
9 Pouces | 228,6 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres