Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Type de sortie
Hollow Shaft
Puissance d'entrée maxi nominale
5HP
Régime de sortie maxi nominal
87.5
Méthode de montage
Shaft Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
0
Série du fabricant
HERA55
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de tension d'entrée plus um
6.56HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Couple de sortie
4500In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA55 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
Largeur globale
7,5 Pouces | 190,5 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
7,175 Pouces | 182,245 Millimètres
Hauteur global
9,375 Pouces | 238,125 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres
Alésage de sortie
2,188 Pouces | 55,575 Millimètres
Distance centre nominale
3,68 Pouces | 93,472 Millimètres
Distance centre
3,675 Pouces | 93,345 Millimètres
Longueur globale
15,71 Pouces | 399,034 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
4,88 Pouces | 123,952 Millimètres