SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

H X 32MM-KW HDW

H X 32MM-KW HDW

H X 32MM-KW HDW ; POR SPLIT TAPER BUSHING NON-RETURNABLE

32MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

117358

Le numéro de pièce BDI

256284

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.231
UNSPSC
31171605
EAN
0782475001446
Série de bague
QT
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
QT-32MM, 10X3.3MM KW METRIC HDW
Numéro interne fabricant
117358
Poids / LB
0.51
Description longue
32MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alésage
1,26 Pouces | 32 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre externe
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres