SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

H X 1-1/4-KW

H X 38MM-KW ; 121174

H X 38MM-KW ; 121174 BUSHING

38MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 34.138MM Length Thru Bore; L Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

121174

Le numéro de pièce BDI

630034

PRIX
18,00 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.127
UNSPSC
31171605
EAN
0782477345296
Série de bague
L
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
Autres caractéristiques
Keyway on ID | With Setscrew | Ductile Iron
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
LX38MM
Poids / LB
0.28
Description longue
38MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 34.138MM Length Thru Bore; L Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alésage
1,496 Pouces | 38 Millimètres
Diamètre externe
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,344 Pouces | 34,138 Millimètres