token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

M-HE35 3

M-HE35 3

M-HE35 3 HE SHAFT BUSHING ; HE TYPE CAST IRON

Bushing, Shaft; 3" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; HE35 Bushing Series; Yes Keyway; HE Bushing

N° de pièce #

M-HE35 3

Le numéro de pièce BDI

17800240

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
6.81
UNSPSC
31171605
EAN
0697950540009
Série de bague
HE35
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
HE
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
M02194
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Description longue
Bushing, Shaft; 3" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; HE35 Bushing Series; Yes Keyway; HE Bushing
Diamètre externe
6,625 Pouces | 168,275 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Alésage
3 Pouces | 76,2 Millimètres