token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

SK 2 9/16

SFM 15MM MPB

SFM 15MM MPB SHAFT BUSHING

15MM Bore; 79.375MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; SF Bushing Series; No Keyway; QD Bushing Style

N° de pièce #

SFMMPB

Le numéro de pièce BDI

994338

PRIX
197,03 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.313
UNSPSC
31171605
EAN
0698672009546
Série de bague
SF
Clavette Oui/Non
No
Style de bague
QD
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://www.tbwoods.com
Numéro article fabricant
SFMMPB
Numéro interne fabricant
SFMMPB
Poids / LB
5.1
Description longue
15MM Bore; 79.375MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; SF Bushing Series; No Keyway; QD Bushing Style
Alésage
0,591 Pouces | 15 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,063 Pouces | 52,4 Millimètres
Diamètre externe
3,125 Pouces | 79,375 Millimètres