SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

U0-4-3/16

U2 2 7/8

U2 2 7/8 TAPERED BUSHING ; 2 7/8" BORE MST SERIES

Shaft Bushing; 2-7/8" Bore; 6" Outside Diameter; 10.12" Length Thru Bore; U2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

U2 2 7/8

Le numéro de pièce BDI

612670

PRIX
1 423,98 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
22.7
UNSPSC
31171605
EAN
0697950818177
Série de bague
U2
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Keyway on ID and Key on OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
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
U2 2 7/8
Poids / LB
50
Description longue
Shaft Bushing; 2-7/8" Bore; 6" Outside Diameter; 10.12" Length Thru Bore; U2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Diamètre externe
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Alésage
2,875 Pouces | 73,025 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
10,12 Pouces | 257,048 Millimètres