TIMKEN
N 14 ECROU DE BLOCAGE
Locknut; 18 Threads per Inch; 3.63" Outside Diameter; 0.573" Nominal Thickness; 2.751-18 Thread Size; 2.71" Thread Pitch Diameter Min; 2.715" Thread Pitch Diameter Max; W-14 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,95 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
AN 15 BRG LOCKNUT ; 12TPI 3-7/8" OD 0.604" NOMINAL THK
12 Threads per Inch; 3-7/8" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 2.933-12 Thread Size; 2.879" Thread Pitch Diameter Min; 2.884" Thread Pitch Diameter Max; W-15 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
93,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
AN 32 BRG LOCKNUT ; 8TPI 8-1/16" OD 1.041" NOMINAL THK
8 Threads per Inch; 8-1/16" Outside Diameter; 1.041" Nominal Thickness; 6.284-8 Thread Size; 6.203" Thread Pitch Diameter Min; 6.212" Thread Pitch Diameter Max; W-32 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
601,57 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
KM 27 BRG LOCKNUT ; NON-RETURNABLE
175MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M135 X 2 Thread Size; 133.701MM Thread Pitch Diameter Min; 133.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-27 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
404,41 $ / Chaque
DISPONIBLE
RINGBALL
AN36 LOCKNUT
8 Threads per Inch; 9-1/16" Outside Diameter; 1.104" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.985" Thread Pitch Diameter Min; 6.994" Thread Pitch Diameter Max; W-36 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
227,11 $ / Chaque
DISPONIBLE