SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PL 64

PL 64

PL 64 BRG ADAPTATEURS MANCHONS ECROUS ; NON-RETURNABLE 4-29/64" LEN 1-5/16" WID

4-29/64" Length; 1-5/16" Width; 1/8" Thickness; 3.683" Center Distance of Mounting Holes; N-064 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 3/8-16 X 3/4

N° de pièce #

PL 64

Le numéro de pièce BDI

1260789

PRIX
417,93 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.113
UNSPSC
23153100
EAN
7316571250724
Numéro de pièce de l'écrou freiné
N-064
Nombre de vis
2
Taille de vis
3/8-16 X 3/4
Autres caractéristiques
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
Pouces - Métrique
Inch
Description longue
4-29/64" Length; 1-5/16" Width; 1/8" Thickness; 3.683" Center Distance of Mounting Holes; N-064 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 3/8-16 X 3/4
Longueur
4,531 Pouces | 115,087 Millimètres
Largeur
1,312 Pouces | 33,325 Millimètres
Épaisseur
0,126 Pouces | 3,2 Millimètres
Distance centre d'orifices de montage
3,683 Pouces | 93,55 Millimètres