SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TL2012X1-9/16

1108-15

1108-15 ; CONIQUE BAGUE METRIQUE

15MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

1108-15

Le numéro de pièce BDI

18119462

PRIX
23,44 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.159
UNSPSC
31171605
EAN
0080067501122
Série de bague
1108
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
1108-15
Poids / LB
0.35
Description longue
15MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
0,591 Pouces | 15 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre externe
1,511 Pouces | 38,379 Millimètres