SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2517X2.375

1108-24

1108-24 ; CONIQUE BAGUE METRIQUE

24MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

1108-24

Le numéro de pièce BDI

18119470

PRIX
23,44 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.091
UNSPSC
31171605
EAN
0800675011291
Série de bague
1108
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
1108-24
Poids / LB
0.2
Description longue
24MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Diamètre externe
1,511 Pouces | 38,379 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Alésage
0,945 Pouces | 24 Millimètres