SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2517 2-3/16

1610-2 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 05/21

1610-2 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 05/21 ; CONIQUE BAGUE METRIQUE

2" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

1610-2

Le numéro de pièce BDI

18120046

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.209
UNSPSC
31171605
Série de bague
1610
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
1610-2
Poids / LB
0.46
Description longue
2" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Longueur à travers l'alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre externe
2,25 Pouces | 57,15 Millimètres
Alésage
2 Pouces | 50,8 Millimètres