SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TL4040 3-1/2

1610-35

OPTIBELT 1610-35

Shaft Bushing; 35MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

N° de pièce #

1610 35MM

Le numéro de pièce BDI

1059837

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
OPTIBELT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.259
UNSPSC
31171605
EAN
4014486252538
Série de bague
1610
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
1610-35
Poids / LB
0.52
Description longue
Shaft Bushing; 35MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Alésage
1,378 Pouces | 35 Millimètres
Diamètre externe
2,25 Pouces | 57,15 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres