SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1215-11 OBSOLETE DO NOT USE 05/21

1610 X 1-3/16-KW

1610 X 1-3/16-KW ; BAGUE DE VERROUILLAGE CONIQUE

1-3/16" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

117160

Le numéro de pièce BDI

256189

PRIX
39,90 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.286
UNSPSC
31171605
EAN
0782475493968
Série de bague
1610
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
1610 X 1 3/16-KW
Numéro interne fabricant
117160
Poids / LB
0.63
Description longue
1-3/16" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Diamètre externe
2,25 Pouces | 57,15 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Alésage
1,188 Pouces | 30,175 Millimètres